g10sh4 部品のおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
106件の「g10sh4 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「G10SH5」、「ディスクグラインダー G10SH4」、「ディスクグラインダー用インナーフランジ」などの商品も取り扱っております。
部品 EZ46A1 充電ディスクグラインダー100 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1セット(5個)ほか
96税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


ホイルワッシャセット HiKOKI(旧:日立工機)ランキング3位
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749税込824
当日出荷




一重絶縁用つば無し
適合機種G13SPを除く100・125mm全てのディスクグラインダアズワン品番64-7054-58
1個
299税込329
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(2個)
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
96税込106
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


1セット(5個)ほか
97税込107
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)



BEST(ベスト)[金物]インナフランジ
Hitachi Koki純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用ホイルワッシャ。仕様日立用質量(g)16
1個
819税込901
当日出荷


電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)。鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、。14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、。2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時)砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》。外径/100 厚さ/6 穴径/15。《ディスクグラインダー100トイシ切断用》。外径/105 穴径/15付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45種別本体のみ電圧(V)14.4/18砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
32,980税込36,278
当日出荷